Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄÄNTÖ 1013-S Päätytolppa harjattu kromi | AC3PCG 2VAX7

TURNSTILE 1013-S Päätytolppa harjattu kromi

Varastossa
Tuote: AC3PCG Malli: 1013-SRistiviite: 2VAX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestejä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys4"
TyyppiLopeta viesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
TURNSTILE 1011-M suojaputki | AC3PBV 2VAW5 1011-MPeilikromi38.5 "4"4"Esteposti€132.98
TURNSTILE 1013-M päätepylväs | AC3PBW 2VAW6 1013-MPeilikromi38.5 "4"4"Lopeta viesti€217.63
KÄÄNTÖ 1014-M Keskitolppa | AC3PBX 2VAW7 1014-MPeilikromi38.5 "4"4"Keskusta€219.61
TURNSTILE 1015-M kulmapylväs | AC3PBY 2VAW8 1015-MPeilikromi38.5 "4"4"Kulmaposti€226.24
KÄÄNTÖ 1016-M kiskon kiinnitys | AC3PBZ 2VAW9 1016-MPeilikromi1.5 "2"2"Kiskon asennus€34.79
KÄÄNTÖVÄLI 1011-S Barrier Pylväs Harjattu kromi | AC3PCF 2VAX6 1011-SHarjattu kromi38.5 "4"4"Esteposti€159.30
TURNSTILE 1014-S keskipylväs harjattu kromi | AC3PCH 2VAX8 1014-SHarjattu kromi38.5 "4"4"Keskusta€266.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1013-S Päätytolppa harjattu kromi
€271.54 / yksikkö