Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0838 Taskulamppusarja Pyörreliekki | AD9DTD 4PU17

TURBOTORCH 0386G0838 Taskulamppusarja Pyörreliekki

Varastossa
Tuote: AD9DTD Malli: 0386G0838Ristiviite: 4PU17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€558.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / Mapp
MAPP kaasu hopeajuova1/4 to 1-1/4"
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 to 2-1/2"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 3/4 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 to 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (itse)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURBOTORCH 0386G0247 Taskulamppusarja Pyörreliekki | AD9DRY 4PU11 0386G0247€750.44
TURBOTORCH 0386G1299 Taskulamppusarja Pyörreliekki | AD9DTB 4PU15 0386G1299€269.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0838 Taskulamppusarja Pyörreliekki
€558.52 / yksikkö