Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0819 Taskulampun pyörre | AD9DTE 4PU18

TURBOTORCH 0386G0819 Polttimen kärjen pyörre

Varastossa
Tuote: AD9DTE Malli: 0386G0819Ristiviite: 4PU18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyttyvä taskulampun kärki
Liekin tyyppiKiehkura
Hopea juotosputki1/2 - 1 "tai 15 - 30 mm
Pehmeä juotosputken korkki.1 - 2 "tai 25 - 50 mm
Vihjeiden koko5/16 "tai 7.9 mm
TyyppiIlma / asetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0819 Polttimen kärjen pyörre
€197.01 / yksikkö