Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0403 Käsipoltin 360 asteen pyörre liekki | AD9DTA 4PU14

TURBOTORCH 0386G0403 Käsi taskulamppu 360 asteen pyörreliekki

Varastossa
Tuote: AD9DTA Malli: 0386G0403Ristiviite: 4PU14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / Mapp
MAPP kaasu hopeajuova1/4 to 1-3/4"
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 to 3-1/2
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 1 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 3 "
Tyyppi360 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0403 Käsi taskulamppu 360 asteen pyörreliekki
€195.06 / yksikkö