Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-1397 Air Propane / mapp -sarja | AE3VQL 5GEH1

TURBOTORCH 0386-1397 Air Propane/mapp Kit

Varastossa
Tuote: AE3VQL Malli: 0386-1397Ristiviite: 5GEH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman propaani / MAPP-sarja
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / MAP-Pro
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 - 2 1/2 "
Propaanikaasuhopea Braze1/8 - 3/4 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 1 1/2 "
Pehmeä juotosputken korkki.1/4 - 2 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (itsesyttyvä)
    • MAPP Btus / tunti (1300 - 1400)
    • Propaani Btus / tunti (1300 - 1400)
    • Silver Braze -putki (1/4 - 1 1/4 ")
    • Hopea Braze -putki MAPP-kaasulla (1/4 - 1 1/4 ")
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla (1/4 - 2 1/2 ")
    • Ominaisuudet: Helpompi juotto ja juottaminen tiukissa työskentelyolosuhteissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-1397 Air Propane/mapp Kit
€740.21 / yksikkö