SIEMENS HNXD63B120H Katkaisija, Plug-In, Feed-Through, 1200 A, 65kAIC 480V | CE6LRW

SIEMENS HNXD63B120H katkaisija, pistoke, läpisyöttö, 1200 ampeeria, 65 kAIC 480 V:lla

Varastossa
Tuote: CE6LRW Malli: HNXD63B120H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,440.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria1200
KehystyyppiHND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3454
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HNXD63B120H katkaisija, pistoke, läpisyöttö, 1200 ampeeria, 65 kAIC 480 V:lla
€10,440.35 / yksikkö