TUFTILE TT2448-SA-BRD-1 Ada Pad tiili punainen 48 x 24 tuumaa | AF7HYG 21EH57

TUFTILE TT2448-SA-BRD-1 Ada Pad Brick Red, 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HYG Malli: TT2448-SA-BRD-1Ristiviite: 21EH57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-varoitusalusta
VäriTiilenpunainen
Syvyys2 / 5 "
MalliKorotetut katkaistut kupolit
AsennustapaKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella
Pituus48 "
MateriaaliOma UV-säteilyn kestävä lämpöpolymeeri
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)125.1
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi3918901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustapaPituusHinta
TUFTILE TT2424-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Red 24 x 24 tuumaa | AF7HXR 21EH43 TT2424-WS-CRD-1Siirtomaa punainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen24 "€160.64
TUFTILE TT2424-WS-YEL-1 Ada Pad keltainen 24 x 24 tuumaa | AF7HXT 21EH44 TT2424-WS-YEL-1KeltainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen24 "€160.64
TUFTILE TT2436-WS-BRD-1 Ada Pad tiili punainen 36 x 24 tuumaa AF7HXU 21EH45 TT2436-WS-BRD-1TiilenpunainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen36 "€79.08
TUFTILE TT2436-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Red, 36 x 24 tuumaa | AF7HXV 21EH46 TT2436-WS-CRD-1Siirtomaa punainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen36 "€234.12
TUFTILE TT2448-WS-YEL-1 Ada Pad keltainen 48 x 24 tuumaa | AF7HXZ 21EH50 TT2448-WS-YEL-1KeltainenPaina vasta kaadettuun betoniin, jota sateenvarjo-tyyppiset ankkurit pitävät kovettumisen jälkeen48 "€314.99
TUFTILE TT2424-SA-BRD-1 Ada Pad tiili punainen 24 x 24 tuumaa | AF7HYA 21EH51 TT2424-SA-BRD-1TiilenpunainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella24 "€139.32
TUFTILE TT2424-SA-CRD-1 Ada Pad Colonial Red 24 x 24 tuumaa | AF7HYB 21EH52 TT2424-SA-CRD-1Siirtomaa punainenKiinnitetty kovettuneeseen betoniin ankkureilla, kiinnikkeillä ja tiivistysaineella24 "€139.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUFTILE TT2448-SA-BRD-1 Ada Pad Brick Red, 48 x 24 tuumaa
€274.72 / yksikkö