TUFFTRAK SAFETY TTMSECO005 Tiematto, Metric, 1200 x 2400 x 11 mm Koko | CF4EZE

TUFFTRAK SAFET TTMSECO005 Tiematto, metrinen, 1200 x 2400 x 11 mm Koko

Varastossa
Tuote: CF4EZE Malli: TTMSECO005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatamatto
Korkeus11 mm
Pituus1200 mm
Leveys2400 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7675
HS-koodi39201089
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TUFFTRAK SAFETY TTMSECLDGY Tiematto, 1230 x 2450 x 11 mm Koko | CF4EZC TTMSECLDGY11 mm1230 mm2450 mm€130.96
TUFFTRAK SAFETY TTMSECLDRY Tiematto, 1230 x 2450 x 11 mm koko, keltainen/punainen | CF4EZD TTMSECLDRY11 mm1230 mm2450 mm€189.57
TUFFTRAK SAFETY TTMSECO004 Tiematto, Lite, 1100 x 2410 x 10 mm Koko | CF4EZF TTMSECO00410 mm1100 mm2410 mm€116.07
TUFFTRAK SAFETY TTMSECT015 Tiematto, Lite, 1200 x 2400 x 11.5 mm Koko | CF4EZG TTMSECT01511.5 mm1200 mm2400 mm€134.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUFFTRAK SAFET TTMSECO005 Tiematto, metrinen, 1200 x 2400 x 11 mm Koko
€130.77 / yksikkö