Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE TR1-90-HARMAA 90 asteen kulmamuovi, harmaa | AC6CFP 32V295

TUF-TITE TR1-90-GREY 90 asteen kulma muovin harmaa

Varastossa
Tuote: AC6CFP Malli: TR1-90-GREYRistiviite: 32V295

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kulma
VäriHarmaa
Syvyys5"
Pituus8.75 "
MateriaaliMuovi
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (H-20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE TR1-90-GREY 90 asteen kulma muovin harmaa
€61.08 / yksikkö