Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE B4-DG Ritilä Muovi Musta AC6CFY 32V304

TUF-TITE B4-DG muoviritilä, musta

Varastossa
Tuote: AC6CFY Malli: B4-DGRistiviite: 32V304

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaastaa
VäriMusta
Syvyys2"
Pituus16 "
MateriaaliMuovi
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (keskimääräinen kuorma-autoliikenne)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE B4-DG muoviritilä, musta
€63.18 / yksikkö