TSURUMI TE3-80HA -poistopumppu keskipakopumpu 5-1 / 2 hv | AB4ZGU 20LR09

TSURUMI TE3-80HA vedenpoistopumppu keskipako 5-1/2 hv

Varastossa
Tuote: AB4ZGU Malli: TE3-80HARistiviite: 20LR09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
PohjamateriaaliaAlumiini
LaakerityyppiPallo pysyvästi voideltu ja sinetöity
Vapauta NPT3"
VelvollisuusRaskas
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää262
GPM vettä @ 10 Ft. pää245
GPM vettä @ 15 Ft. pää237
GPM vettä @ 20 Ft. pää225
GPM vettä @ 25 Ft. pää212
GPM vettä @ 30 Ft. pää200
GPM vettä @ 35 Ft. pää187
GPM vettä @ 40 Ft. pää180
GPM vettä @ 5 Ft. pää260
KahvaHäkkikehys
Korkeus18.125 "
KoteloAlumiini
HP5.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Pituus20.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 / 64 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää105 ft.
MoottorityyppiBensiinimoottori
RPM3600
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivistePiikarbidi
HuippumateriaaliAlumiini
Tyyppikeskipakoinen
Takuu2 v.
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (162)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääKorkeusHPPituusHinta
TSURUMI TE2-100HA moottorikäyttöinen keskipakopumppu 8 hv | AF6XBH 20LR10 TE2-100HA18 "43238734228023.5 "825 "€2,271.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI TE3-80HA vedenpoistopumppu keskipako 5-1/2 hv
€997.70 / yksikkö