TSURUMI EPT3-80HA Engine Driven Utility Pump, 8 Hp, 3 Inch Mnpt, 242 Cc Engine Size, Centrifugal | CU7CWR 20LR12

TSURUMI EPT3-80HA Engine Driven Utility Pump, 8 Hp, 3 Inch Mnpt, 242 Cc Engine Size, Centrifugal

Varastossa
Tuote: CU7CWR Malli: EPT3-80HARistiviite: 20LR12

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,337.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI EPT3-80HA Engine Driven Utility Pump, 8 Hp, 3 Inch Mnpt, 242 Cc Engine Size, Centrifugal
€2,337.22 / yksikkö