Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1D -virtalukko (r) Halkaisija 1.250 tuumaa | AA9MRK 1DYG8

TSUBAKI PL1D-virtalukon (r) halkaisija 1.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MRK Malli: PL1DRistiviite: 1DYG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM6 X 18
Napakosketinpaine (PSI)15,360
Lukituspultin määrä10
Dia ulkopuolella.2.362 "
Dia. Toleranssi+0.0015 "
Kokonaispituus0.787 "
Akselin dia.1.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)9460
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)499
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1H -virtalukko (r) Halkaisija 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "€130.12
TSUBAKI PL1R -virtalukko (r) Halkaisija 1.9375 tuumaa | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€151.11
TSUBAKI PL1F -virtalukko (r) Halkaisija 1.375 tuumaa | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€122.56
TSUBAKI PL2G -virtalukko (r) Halkaisija 2.4375 tuumaa | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€192.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1D-virtalukon (r) halkaisija 1.250 tuumaa
€118.91 / yksikkö