Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JJT 1YGA8

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin

Varastossa
Tuote: AB4JJT Malli: C2080HPOLRistiviite: 1YGA8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun kokoC2080H
Holkki Dia. (Sisään.)0.625
Yhdistetään pää keskilinjaan0.701 "
Sisällä Pin Dia.0.448 "
Pituus2"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1720 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.448 "
kokonaisleveys1.341 "
Tapin pituus1.341 "
Tankolevyn paksuus0.906 "
Tapin tyyppiCottered
Piki2"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rullanivellevyn korkeus0.906 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus5950 paunaa
TyyppiKaksi piki ontto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanRullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI C2062HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JHR 1YFY1 C2062HPOL1.055 "C2062H0.561 "0.677 "Niitattu1.5 "0.494 "0.677 "€53.75
TSUBAKI C2082HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "€77.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2080HPOL Offset Link Double Pitch Hollow Pin
€57.41 / yksikkö