Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052SK1RL Rullanivel Sk-1 Kiinnitys | AB4KXY 1YLV3

TSUBAKI C2052SK1RL Rullalinkki Sk-1 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KXY Malli: C2052SK1RLRistiviite: 1YLV3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2052
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiSK-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 80LSK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€54.89
TSUBAKI 80SK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€26.68
TSUBAKI 80ASSK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€91.13
TSUBAKI C2040LSK1RL Vetokoukku Sk-1 Lisälaite | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€19.79
TSUBAKI C2040SK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.25
TSUBAKI C2040ASSK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€43.46
TSUBAKI C2042ASSK1RL Roller Link Sk-1 -lisälaite AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052SK1RL Rullalinkki Sk-1 Kiinnitys
€18.01 / yksikkö