Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052SA1RL Rullanivel Sa-1 -lisälaite AB4KXW 1YLU9

TSUBAKI C2052SA1RL Rullalinkki Sa-1 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KXW Malli: C2052SA1RLRistiviite: 1YLU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2052
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiSA-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 80LSA1RL Rullanivel Sa-1 -lisälaite | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€39.09
TSUBAKI 80SA1RL Rullanivel Sa-1 -lisälaite AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€16.14
TSUBAKI 80ASSA1RL Rullanivel Sa-1 -lisälaite | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€65.38
TSUBAKI C2040LSA1RL Rullanivel Sa-1 -lisälaite | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€13.89
TSUBAKI C2040SA1RL Rullanivel Sa-1 -kiinnitys | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€7.99
TSUBAKI C2040ASSA1RL Rullanivel Sa-1 -kiinnike | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€35.67
TSUBAKI C2042ASSA1RL Rullanivel Sa-1 -kiinnike | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052SA1RL Rullalinkki Sa-1 Kiinnitys
€14.60 / yksikkö