Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KXN 1YLU2

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link Hollow Pin

Varastossa
Tuote: AB4KXN Malli: C2052HPOLRistiviite: 1YLU2
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
€43.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-linkki
ANSI-ketjun kokoC2052
Holkki Dia. (Sisään.)0.400
Yhdistetään pää keskilinjaan0.459 "
Sisällä Pin Dia.0.284 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma705 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.284 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.855 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.396 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus4410 paunaa
TyyppiOntto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
TSUBAKI 80HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Cottered1"0.64 "0.625 "€57.19
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Niitattu1"0.315 "0.312 "€24.57
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Niitattu1"0.315 "0.625 "€31.62
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Niitattu1.25 "0.396 "0.4 "€31.33
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Niitattu1.5 "0.494 "0.469 "€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052HPOL Offset Link Hollow Pin
€43.01 / yksikkö