Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 80HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KMK 1YKP5

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin

Varastossa
Tuote: AB4KMK Malli: 80HPOLRistiviite: 1YKP5
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
€57.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-linkki
ANSI-ketjun koko80
Murtolujuus1720 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.625
Yhdistetään pää keskilinjaan0.701 "
Sisällä Pin Dia.0.448 "
Pituus1"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1720 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.448 "
kokonaisleveys1.398 "
Tapin pituus1.341 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiCottered
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus10,800 paunaa
TyyppiOntto tappi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Niitattu1"0.315 "0.312 "€24.57
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Niitattu1"0.315 "0.625 "€31.62
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Niitattu1.25 "0.396 "0.4 "€31.33
TSUBAKI C2052HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Niitattu1.25 "0.396 "0.75 "€43.01
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link ontto tappi | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Niitattu1.5 "0.494 "0.469 "€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin
€57.19 / yksikkö