Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 80D1CL Connecting Roller Link D-1 Attachment | AB4KMG 1YKP2

TSUBAKI 80D1CL Kiinnitysrullan linkki D-1

Varastossa
Tuote: AB4KMG Malli: 80D1CLRistiviite: 1YKP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun koko80
Yhdistetään pää keskilinjaan0.758 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
Pituus1"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma2400 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.398 "
Tapin pituus1.398 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiCottered
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus15,400 lb
TyyppiD-1 Liite
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 60 AS C / L-ketjulenkki Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€145.96
TSUBAKI 50 AS C / L-ketjulenkki Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C/L Rullaketju Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Rullanivel D-1: n liitäntä | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Niitattu1.25 "0.778 "€34.94
TSUBAKI 35D1CL Liitoslinkki - 5 kpl D-1-liittimen pakkaus | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niitattu0.375 "0.23 "€58.43
TSUBAKI 35D3CL -liitoslinkki - 5 D-3 -lisälaitteen pakkaus | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niitattu0.375 "0.23 "€62.36
TSUBAKI 35WA1CL -liitin - 5 A-1 -lisälaitteen pakkaus | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Niitattu0.375 "0.23 "€59.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80D1CL Kiinnitysrullan linkki D-1
€22.26 / yksikkö