Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 takaratas 3.000 ulkohalkaisija # 60 | AB2BUG 1L175

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 hammaspyörä 3.000 ulkohalkaisija #60

Varastossa
Tuote: AB2BUG Model: 60B11F-1 1/4Ristiviite: 1L175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero60
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä11
Dia ulkopuolella.3"
Pitch Dia.2.663 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSäätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 60B11F-1 takaratas 3.000 ulkohalkaisija # 60 | AB2BUE 1L173 60B11F-11"Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€42.84
TSUBAKI 60B11F-1 1/8 Ketjupyörä 3.000 Ulkohalkaisija #60 | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1 / 8 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 hammaspyörä 3.000 ulkohalkaisija #60
€43.10 / yksikkö