Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50SS -ketjurulla | AE9NMA 6L077

TSUBAKI 50SS ketjurulla

Varastossa
Tuote: AE9NMA Malli: 50SSRistiviite: 6L077

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€874.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko50SS
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Pituus10ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma154 paunaa
kokonaisleveys0.878 "
Piki5 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Temp. alue-270 - 750F
TyyppiKorroosionkestävä
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Tsubaki 50SS ketjurullaa käytetään teollisuudessa, maataloudessa, materiaalinkäsittelyssä ja autoteollisuudessa. Siinä on vankka rakenne, joka varmistaa luotettavan voimansiirron ja liikkeenhallinnan luotettavuutta ja tarkkuutta vaativille koneille.

Ominaisuudet:

  • Tässä rullaketjussa on ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Siinä on nikkelipinnoitettu pintakäsittely ankarissa ulkoympäristöissä, mikä takaa korkean lujuuden ja paremman korroosionkestävyyden.
  • Tässä rullaketjussa on niitattu tapimainen muotoilu, joka parantaa ja helpottaa käyttöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko olemassa erityisiä ohjeita Proto JSCV-20S räikkäavainsarjan säilytykseen ja kuinka väärä säilytys voi vaikuttaa niiden kuntoon?

V. Asianmukaiseen varastointiin kuuluu jakoavaimien pitäminen kuivassa, valvotussa ympäristössä ja pöytälevyjen tai työkalulaatikon käyttäminen organisointiin. Riittämätön varastointi kosteissa tai kosteissa olosuhteissa voi johtaa ruosteen muodostumiseen ja toiminnan heikkenemiseen.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän ketjurullan?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Puhdista ketjurulla poistamalla lika ja roskat sopivalla liuottimella.
  • Levitä ketjun voiteluainetta suosituksen mukaisesti.
  • Säilytä oikea jännitys optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa ketjurullaa?

A.

  • Varmista, että se kestää odotetut kuormat.
  • Harkitse altistumista kosteudelle, kemikaaleille ja lämpötilalle.
  • Valitse sovellukseesi sopiva materiaali.
  • Valitse koneellesi oikea ketjun koko ja nousu.
  • Arvioi puhdistuksen ja voitelun helppous.
  • Pysy budjettisi rajoissa ja täytä suorituskykyvaatimukset.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Tsubaki 50SS -ketjurullaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Noudata valmistajan asennusohjeita.
  • Pidä kädet ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.
  • Varmista oikea kireys liukumisen estämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50SS ketjurulla
€874.70 / yksikkö