Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50NTOL Offset Roller Link - 5 kpl vakiopakkaus | AB4KGL 1YJZ7

TSUBAKI 50NTOL Offset Roller Link - 5 kpl vakiopakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KGL Malli: 50NTOLRistiviite: 1YJZ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko50
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus0.625 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1430 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.878 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.625 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus6390 paunaa
TyyppiStandardi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiHinta
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link kaksoisnopeus AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"€104.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50NTOL Offset Roller Link - 5 kpl vakiopakkaus
€180.10 / yksikkö