Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50NPK1RL rullan nivel - 5 kpl K-1 lisälaitteen pakkaus | AB4KHW 1YKD3

TSUBAKI 50NPK1RL-rullalenkki – 5 kpl K-1-liittimen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KHW Malli: 50NPK1RLRistiviite: 1YKD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun koko50NP
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus0.625 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliNikkelipinnoitettu
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.878 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.625 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiK-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 35A1RL rullalenkki - 5 A -1 -kiinnityspakkaus | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€26.68
TSUBAKI 35K1RL rullalenkki - 5 K -1 -kiinnityspakkaus | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€37.10
TSUBAKI 35SA1RL rullanivel - 5 Sa-1 -lisälaitteen pakkaus | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€26.68
TSUBAKI 35SK1RL rullalenkki - 5 kpl Sk-1-lisälaitteita | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€34.49
TSUBAKI 35ASA1RL Rullalenkki - Pakkaus 5 A-1 -lisälaitetta AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€145.39
TSUBAKI 35ASK1RL Rullalenkki - Pakkaus 5 K-1 -lisälaitetta AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€149.38
TSUBAKI 35ASSA1RL rullalenkki - 5 kpl Sa -1 -kiinnityspakkaus | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€145.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50NPK1RL-rullalenkki – 5 kpl K-1-liittimen pakkaus
€91.07 / yksikkö