Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50LA1CL Connecting Link - Pack Of 5 A-1 Attachment | AB4KFV 1YJY1

TSUBAKI 50LA1CL Liitoslinkki - 5 A-1-liittimen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KFV Malli: 50LA1CLRistiviite: 1YJY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun koko50L
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus0.625 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1430 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.878 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.625 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus7050 paunaa
TyyppiA-1 Liite
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI C2060HLSA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€28.64
TSUBAKI C2060HLSA2CL Yhdistävä linkkilambda, kaksinkertainen piki | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€28.44
TSUBAKI C2060HLSK1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€39.81
TSUBAKI C2060HLSK2CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€40.75
TSUBAKI C2060HNTCL -linkkikaksoisnopeus Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 paunaaC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€24.60
TSUBAKI C2080HPCL -liitoslinkki kaksoisnopeus ontto | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 paunaaC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered€46.24
TSUBAKI C2080HLA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 paunaaC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered€50.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50LA1CL Liitoslinkki - 5 A-1-liittimen pakkaus
€94.11 / yksikkö