Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B30F-1 1/4 takaratas 6.321 ulkohalkaisija # 50 | AE8WRB 6G022

TSUBAKI 50B30F-1 1/4 hammaspyörä 6.321 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE8WRB Model: 50B30F-1 1/4Ristiviite: 6G022

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.6.32 "
Pitch Dia.5.979 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
Takaratas TSUBAKI 50B30F-1 6.321, ulkohalkaisija # 50 | AE8WQZ 6G019 50B30F-11"€131.71
TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Takaratas 6.321 ulkohalkaisija # 50 | AE8WRA 6G021 50B30F-1 3/161-3 / 16 "€126.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B30F-1 1/4 hammaspyörä 6.321 ulkohalkaisija #50
€123.94 / yksikkö