Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 takaratas 4.920 ulkohalkaisija # 50 | AE9PDX 6L980

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 hammaspyörä 4.920 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE9PDX Model: 50B23F-1 1/4Ristiviite: 6L980

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä23
Dia ulkopuolella.4.92 "
Pitch Dia.4.59 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 40B35F-1 Takaratas 5.860, ulkohalkaisija # 40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€120.54
TSUBAKI 60B16F-1 takaratas 4.220, ulkohalkaisija # 60 | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "€81.07
TSUBAKI 60B18F-1 takaratas 4.700, ulkohalkaisija # 60 | AB2MUTTA 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€99.38
TSUBAKI 60B9F-1 takaratas 2.510, ulkohalkaisija # 60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€37.97
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 takaratas 5.190, ulkohalkaisija # 60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "€101.51
TSUBAKI 35B9F-3/8 takaratas 1.260, ulkohalkaisija # 35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€23.48
TSUBAKI 35B22F-3/4 Takaratas 2.830, ulkohalkaisija # 35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "€45.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 hammaspyörä 4.920 ulkohalkaisija #50
€106.52 / yksikkö