Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B22F-3/4 Takaratas 2.830, ulkohalkaisija # 35 | AE9PAM 6L821

TSUBAKI 35B22F-3/4 hammaspyörä 2.830 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9PAM Malli: 35B22F-3/4Ristiviite: 6L821

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.3 / 4 "
Hampaiden lukumäärä22
Dia ulkopuolella.2.83 "
Pitch Dia.2.635 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 40B35F-1 Takaratas 5.860, ulkohalkaisija # 40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€108.85
TSUBAKI 60B16F-1 takaratas 4.220, ulkohalkaisija # 60 | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "€80.76
TSUBAKI 60B18F-1 takaratas 4.700, ulkohalkaisija # 60 | AB2MUTTA 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€94.20
TSUBAKI 60B9F-1 takaratas 2.510, ulkohalkaisija # 60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€35.98
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 takaratas 5.190, ulkohalkaisija # 60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "€89.50
TSUBAKI 35B9F-3/8 takaratas 1.260, ulkohalkaisija # 35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€21.33
TSUBAKI 40B26F-3/4 Ketjupyörä 4.418 Ulkohalkaisija #40 | AE9PBZ 6L876 40B26F-3/4403 / 4 "264.42 "4.148 "€75.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B22F-3/4 hammaspyörä 2.830 ulkohalkaisija #35
€41.82 / yksikkö