Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 50B18F-3/4 3.920, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDP 6L947

TSUBAKI 50B18F-3/4 hammaspyörä 3.920 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE9PDP Malli: 50B18F-3/4Ristiviite: 6L947

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä18
Dia ulkopuolella.3.92 "
Pitch Dia.3.599 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B18F-1 takaratas 3.920, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDQ 6L949 50B18F-11"€63.71
TSUBAKI 50B18F-1 1/4 takaratas 3.920 ulkohalkaisija # 50 | AE9PDR 6L952 50B18F-1 1/41-1 / 4 "€63.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B18F-3/4 hammaspyörä 3.920 ulkohalkaisija #50
€59.15 / yksikkö