HYVÄKSYTTY Myyjä BR.03401606.PL.DAR-kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 4-16 x 6 jalkaa | AA2LMQ 10P775

APPROVED VENDOR BR.03401606.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 6 jalkaa

Tuote: AA2LMQ Malli: BR.03401606.PL.DARRistiviite: 10P775
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€299.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali360-metalliseos messinki
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB55
Vetolujuus50,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03401606.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 6 jalkaa
€299.70 / yksikkö