Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40SS O / L-offset-ketjulinkki # 40AS - 5 kpl pakkaus | AE9NMM 6L088

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40AS - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9NMM Malli: 40SS O/LRistiviite: 6L088
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
€150.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko40AS
Sisällä Pin Dia.0.156 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma150 paunaa
kokonaisleveys0.717 "
Piki0.5 "
Rulla Dia.0.312 "
Temp. alue-270 - 750F
TyyppiKorroosionkestävä
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.Leveys rullalinkkilevyjen välilläMateriaaliMaks. Sallittu kuormakokonaisleveysPikiHinta
TSUBAKI 40NP O / L-offset-rullaketjunivel # 40np - 5 kpl pakkaus | AE9NMF 6L082 40NP O / L14 - 302 F40NP0.156 "-Nikkelipinnoitettu--0.5 "€79.73
TSUBAKI 50NP O / L-offset-rullaketjunivel # 50np - pakkaus 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L14 - 302 F50NP0.2 "-Nikkelipinnoitettu--0.625 "€102.23
TSUBAKI 60NP O / L-offset-rullaketjunivel # 60np - Pakkaus 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L14 - 302 F60NP0.234 "-Nikkelipinnoitettu--0.75 "€114.36
TSUBAKI 40SS O / L-offset-ketjulinkki # 40SS - 5 kpl pakkaus | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 - 750F40SS0.156 "-304 Ruostumaton teräs--0.5 "€138.60
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, ketjulinkki, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 - 750F50SS0.2 "-304 Ruostumaton teräs--0.625 "€155.83
TSUBAKI 60SS O / L-offset-rullaketjunivel # 60 Ss - Pakkaus 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 - 750F60SS0.234 "-304 Ruostumaton teräs--0.75 "€216.79
TSUBAKI 50AS O / L-offset-ketjulenkki 50as - pakkaus 5 | AE9NMN 6L089 50AS O / L-40 - 750F50AS0.2 "0.375600 Ruostumaton teräs230 paunaa0.878 "0.625 "€202.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40SS O/L Offset Roller Chain Link#40AS - 5 kpl pakkaus
€150.50 / yksikkö