Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40SS C/L Rullaketjun liitoslinkki#40 ruostumaton teräs - 5 kpl pakkaus | AE9NMU 6L094

TSUBAKI 40SS C/L rullaketjun liitoslinkki#40 ruostumatonta terästä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9NMU Malli: 40SS C/LRistiviite: 6L094

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun koko40SS
Sisällä Pin Dia.0.156 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Piki0.5 "
Temp. alue-270 - 750F
TyyppiKorroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.MateriaaliPikiTemp. alueHinta
TSUBAKI 40NP C/L Rullaketjun liitoslinkki #40np - 5 kpl pakkaus | AE9NMQ 6L091 40NP C / L40NP0.156 "Nikkelipinnoitettu0.5 "14 - 302 F€40.95
TSUBAKI 50NP C/L rullaketjun liitoslinkki #50np - 5 kpl pakkaus | AE9NMR 6L092 50NP C / L50NP0.2 "Nikkelipinnoitettu0.625 "14 - 302 F€46.29
TSUBAKI 60NP C/L rullaketjun liitoslinkki#60np - 5 kpl pakkaus | AE9NMT 6L093 60NP C / L60NP0.234 "Nikkelipinnoitettu0.75 "14 - 302 F€71.23
TSUBAKI 50SS C / L -ketjukiinnityslinkki # 50 Ss - Pakkaus 5 | AE9NMV 6L095 50SS C / L50SS0.2 "304 Ruostumaton teräs0.625 "-270 - 750F€82.56
TSUBAKI 60SS C/L Roller Chain Connecting Link#60ss - Pakkaus 5 | AE9NMW 6L096 60SS C / L60SS0.234 "304 Ruostumaton teräs0.75 "-270 - 750F€104.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40SS C/L rullaketjun liitoslinkki#40 ruostumatonta terästä - 5 kpl pakkaus
€70.48 / yksikkö