Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 takaratas 2.650 ulkohalkaisija # 40 | AE9PBF 6L843

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 hammaspyörä 2.650 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBF Model: 40B15F-1 1/4Ristiviite: 6L843

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä15
Dia ulkopuolella.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSäätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 40B15F-5/8 Takaratas 2.650, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€36.34
Takaratas TSUBAKI 40B15F-3/4 2.650, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€37.08
TSUBAKI 40B15F-7/8 Takaratas 2.650, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€34.98
Takaratas TSUBAKI 40B15F-1 2.650, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€37.04
TSUBAKI 40B15F-1/2 Ketjupyörä 2.650 Ulkohalkaisija #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€34.66
Takaratas TSUBAKI 41B15F-1/2 2.650, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€33.93
Takaratas TSUBAKI 41B15F-3/4 2.650, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B15F-1 1/4 hammaspyörä 2.650 ulkohalkaisija #40
€36.41 / yksikkö