Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B14F-7/8 Takaratas 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRA 1L120

TSUBAKI 40B14F-7/8 hammaspyörä 2.490 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BRA Malli: 40B14F-7/8Ristiviite: 1L120

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.7 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B14F-1/2 Ketjupyörä 2.490 Ulkohalkaisija #40 | AB2BQX 1L117 40B14F-1/2401 / 2 "€33.65
TSUBAKI 40B14F-5/8 Ketjupyörä 2.490 Ulkohalkaisija #40 | AB2BQY 1L118 40B14F-5/8405 / 8 "€33.40
TSUBAKI 40B14F-3/4 Takaratas 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQZ 1L119 40B14F-3/4403 / 4 "€34.36
Takaratas TSUBAKI 40B14F-1 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRB 1L121 40B14F-1401"€34.37
Takaratas TSUBAKI 41B14F-1 2.490, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"€29.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B14F-7/8 hammaspyörä 2.490 ulkohalkaisija #40
€33.67 / yksikkö