BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E -mikrohelmsterilointilaite, 150 g helmikapasiteetti, 230 V | CE7MEF

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E mikrohelmien sterilointilaite, kapasiteetti 150 g, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MEF Malli: B1201-E

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erästerilizer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9803
Laivan korkeus (cm)77.42
Laivan pituus (cm)90.32
Laivan leveys (cm)77.42
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E -helmsterilointilaite, pitkä, 300 g helmikapasiteetti | CE7MEG B1202-E€841.62
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201 mikrohelmien sterilointilaite, lasihelmillä, 115 V | CJ4KJR B1201€883.54
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202 mikrohelmien sterilointilaite, korkea, lasihelmillä | CJ4KJT B1202€1,068.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E mikrohelmien sterilointilaite, kapasiteetti 150 g, 230 V
€698.97 / yksikkö