Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B14F-1/2 Ketjupyörä 2.490 Ulkohalkaisija #40 | AB2BQX 1L117

TSUBAKI 40B14F-1/2 hammaspyörä 2.490 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BQX Malli: 40B14F-1/2Ristiviite: 1L117

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B14F-5/8 Ketjupyörä 2.490 Ulkohalkaisija #40 | AB2BQY 1L118 40B14F-5/8405 / 8 "€33.40
TSUBAKI 40B14F-3/4 Takaratas 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQZ 1L119 40B14F-3/4403 / 4 "€34.36
TSUBAKI 40B14F-7/8 Takaratas 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRA 1L120 40B14F-7/8407 / 8 "€33.67
Takaratas TSUBAKI 40B14F-1 2.490, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRB 1L121 40B14F-1401"€34.37
Takaratas TSUBAKI 41B14F-1 2.490, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"€29.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B14F-1/2 hammaspyörä 2.490 ulkohalkaisija #40
€33.65 / yksikkö