Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B19F-1/2 Takaratas 2.470, ulkohalkaisija # 35 | AE9PAD 6L807

TSUBAKI 35B19F-1/2 hammaspyörä 2.470 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9PAD Malli: 35B19F-1/2Ristiviite: 6L807

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä19
Dia ulkopuolella.2.47 "
Pitch Dia.2.279 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B19F-5/8 Ketjupyörä 2.470 Ulkohalkaisija #35 | AE9PAE 6L808 35B19F-5/85 / 8 "€34.23
TSUBAKI 35B19F-3/4 takaratas 2.470, ulkohalkaisija # 35 | AE9PAF 6L809 35B19F-3/43 / 4 "€33.60
TSUBAKI 35B19F-1 takaratas 2.470, ulkohalkaisija # 35 | AE9PAG 6L810 35B19F-11"€35.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B19F-1/2 hammaspyörä 2.470 ulkohalkaisija #35
€34.31 / yksikkö