Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 25B36SS takaratas # 25, ulkohalkaisija 3.008 tuumaa Ss AE3YPA 5GVE5

TSUBAKI 25B36SS hammaspyörä # 25 ulkohalkaisija 3.008 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YPA Malli: 25B36SSRistiviite: 5GVE5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero25
Pora Dia.3 / 8 "
Napa Dia.1-1 / 2 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1"
Hampaiden lukumäärä36
Dia ulkopuolella.3.008 "
Pitch Dia.2.868 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiMaks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 25B15SS takaratas # 25, ulkohalkaisija 1.326 tuumaa Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "€192.79
TSUBAKI 25B16SS takaratas # 25, ulkohalkaisija 1.407 tuumaa Ss AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "€181.03
TSUBAKI 25B17SS takaratas # 25, ulkohalkaisija 1.487 tuumaa Ss AE3YNW 5GVD3 25B17SS1 / 4 "1-1 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€188.36
TSUBAKI 25B18SS Ketjupyörä # 25 Ulkohalkaisija 1.568 tuumaa S | AE3YNX 5GVD4 25B18SS1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "€207.65
TSUBAKI 25B30SS takaratas # 25, ulkohalkaisija 2.529 tuumaa Ss AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€311.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 25B36SS hammaspyörä # 25 ulkohalkaisija 3.008 tuumaa Ss
€457.56 / yksikkö