TSUBAKI 120RIV ketjurulla | AE9NUX 6L481

TSUBAKI 120RIV ketjurulla

Varastossa
Tuote: AE9NUX Malli: 120RIVRistiviite: 6L481

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€821.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko120
Murtolujuus37,480 paunaa
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan1.138 "
Pituus10ft.
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma6830 paunaa
kokonaisleveys2.118 "
Piki1-1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.98 "
Rulla Dia.0.875 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus37,480 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.91
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 120RIV ketjurulla
€821.80 / yksikkö