Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 120 OFFSET LINK Ketjulinkki Yksisäikeinen # 120 | AE9NVK 6L493

TSUBAKI 120 OFFSET LINK Ketjulinkki yksisäikeinen #120

Varastossa
Tuote: AE9NVK Malli: 120 OFFSET LINKRistiviite: 6L493

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko120
Sisällä Pin Dia.0.437 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki1.5 "
Temp. alue15 - 300 F
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.eräPikiHinta
TSUBAKI 120 LIITÄNTÄVYYDEN Ketjulinkki Yksisäikeinen # 120 | AE9NVG 6L490 120 LIITÄNTÄYHTEYS1200.437 "Rullaketjun yhdistäminen1.5 "€22.54
TSUBAKI 140 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjunivel Yksisäikeinen # 140 | AE9NVH 6L491 140 LIITÄNTÄYHTEYS1400.5 "Rullaketjun yhdistäminen1.75 "€33.63
TSUBAKI 160 LIITÄNTÄVYYTTÖ Ketjulinkki Yksisäikeinen # 160 | AE9NVJ 6L492 160 LIITÄNTÄYHTEYS1600.562 "Rullaketjun yhdistäminen2"€46.57
TSUBAKI 140 OFFSET LINK Ketjulinkki Yksisäikeinen # 140 | AE9NVL 6L494 140 OFFSET-LINKKI1400.5 "Offset-rullaketjun lenkki1.75 "€68.30
TSUBAKI 160 OFFSET LINK Ketjulinkki Yksisäikeinen # 160 | AE9NVM 6L495 160 OFFSET-LINKKI1600.562 "Offset-rullaketjun lenkki2"€113.70
TSUBAKI 120 ROLLER LINK ketjunivel yksisäikeinen # 120 | AE9NVN 6L496 120 RULLIN LINKKI120PinlessRullaketjunivel1.5 "€24.52
TSUBAKI 140 ROLLER LINK ketjunivel yksisäikeinen # 140 | AE9NVP 6L497 140 RULLIN LINKKI140PinlessRullaketjunivel1.75 "€35.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 120 OFFSET LINK Ketjulinkki yksisäikeinen #120
€46.74 / yksikkö