Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUE RESIDENTIAL 928369 Patruunasaranasarja | CU7BWQ 55AA08

TRUE RESIDENTIAL 928369 Kasettisaranasarja

Varastossa
Tuote: CU7BWQ Malli: 928369Ristiviite: 55AA08

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUE RESIDENTIAL 220550 Patruunasaranasarja | CU7BWR 55AA09 220550€513.61
TRUE RESIDENTIAL 870866 Saranasarja | CU7BWT 21WH41 870866-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 870804 Saranasarja | CU7BWU 42XK87 870804-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 881551 Saranasarja | CU7BWV 42XJ65 881551-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 870893 Saranasarja | CU7BWW 33RR42 870893-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 870878 Saranasarja | CU7BWX 42XL18 870878-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 870801 Saranasarja | CU7BWY 32ZJ04 870801-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 928369 Kasettisaranasarja
€393.13 / yksikkö