TRUE RESIDENTIAL 831993 Defrost Timer 2 And 3 Door Upright | AB6CZF 20Z869

TRUE RESIDENTIAL 831993 Sulatusajastin 2 ja 3-ovinen pystysuora

Tuote: AB6CZF Malli: 831993Ristiviite: 20Z869

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatusajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUE RESIDENTIAL 831994 Defrost Timer 2 And 3 Door Upright | AB6CZM 20Z877 831994-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 831993 Sulatusajastin 2 ja 3-ovinen pystysuora