TRUE RESIDENTIAL 801811 Lämmitin 650w 115v | AB6KWD 21WH22

TRUE RESIDENTIAL 801811 Lämmitin 650w 115v

Tuote: AB6KWD Malli: 801811Ristiviite: 21WH22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin, 650W 115V
Sopii tuotemerkkiinTotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516909500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 801811 Lämmitin 650w 115v