TRUE RESIDENTIAL 801805 Evaporator Drain Tube Heater Gdm | AB6CYX 20Z858

TRUE RESIDENTIAL 801805 Höyrystimen tyhjennysputken lämmitin Gdm

Tuote: AB6CYX Malli: 801805Ristiviite: 20Z858

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystimen tyhjennysputken lämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 801805 Höyrystimen tyhjennysputken lämmitin Gdm