TRUE RESIDENTIAL 800402 Moottorin lauhdutin ja höyrystimen tuuletin | AB6CYU 20Z854

TRUE RESIDENTIAL 800402 Moottorin lauhdutin ja höyrystimen tuuletin

Tuote: AB6CYU Malli: 800402Ristiviite: 20Z854

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori, lauhdutin ja höyrystimen tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 800402 Moottorin lauhdutin ja höyrystimen tuuletin