Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI TEMPER 90580 Lapio kahva suora 48 tuuman puu | AA6ZAD 15F194

TRUE TEMPER 90580 Lapion kahva suora 48 tuuman puu

Varastossa
Tuote: AA6ZAD Malli: 90580Ristiviite: 15F194

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion vaihtokahva
VäriLuonnollinen
hyödytKaikki Razor-Back Open Back-lapiot
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 90580 Lapion kahva suora 48 tuuman puu
€32.13 / yksikkö