TOSI TEMPER 1838200 Puulannan haarukka 12 tuumaa | AC3UDN 2WE79

TRUE TEMPER 1838200 Puulannan haarukka 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UDN Malli: 1838200Ristiviite: 2WE79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLannan haarukka
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus12 "
Piikkien lukumäärä6
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8201904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Holkin pituus (8 ")
    • Piikkikuvio (suora)
    • Piikkien leveys (10 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1838200 Puulannan haarukka 12 tuumaa
€105.89 / yksikkö