Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI TEMPER 1175300 Kaivonkannen puomiteräs 1 x 6 x 24 tuumaa | AF7MNA 21YM31

TRUE TEMPER 1175300 Kaivon kannen teräs, 1 x 6 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MNA Malli: 1175300Ristiviite: 21YM31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon kansi
VäriMusta
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1175300 Kaivon kannen teräs, 1 x 6 x 24 tuumaa
€28.51 / yksikkö