Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUE TEMPER 1166100 Offset Ripping Bar 17 In | AE8KVT 6DPV9

TRUE TEMPER 1166100 Offset-ripustustanko 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVT Malli: 1166100Ristiviite: 6DPV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-kopiointipalkki
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaKopiointipalkit
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1166100 Offset-ripustustanko 17 tuumaa
€20.51 / yksikkö