Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI LÄMPÖ 1161400 Nipistyspalkki 48-1 / 2 tuumaa | AE8KVQ 6DPV7

TRUE TEMPER 1161400 Puristuspistetanko 48-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVQ Malli: 1161400Ristiviite: 6DPV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1160100 Puristuskohdatanko 60-1 / 2 tuumaa | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€97.82
TOSI LÄMPÖ 1160900 Puristustaltta 18-1 / 2 tuumaa | AE8KVN 6DPV5 11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "€17.52
TOSI TEMPER 1161100 Puristustaltta, 24 tuumaa | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1161400 Puristuspistetanko 48-1/2 tuumaa
€67.34 / yksikkö