TOSI TEMPER 1160300 Kaivupuikot Kaivupalkki 72-1 / 2 Tuuman pituus | AG9RRA 21YM26

TRUE TEMPER 1160300 Kaivutangot Kaivutanko 72-1/2 tuuman pituus

Tuote: AG9RRA Malli: 1160300Ristiviite: 21YM26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€99.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivupalkki
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus72.5 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaKaivaa baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3302
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI TEMPER 1160000 Kaivupuomit Kaivupuomi 69 tuuman pituus | AG9RQZ 21YM25 1160000Lämpökäsitelty hiiliteräs69 "3.25 "I"€91.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1160300 Kaivutangot Kaivutanko 72-1/2 tuuman pituus
€99.33 / yksikkö